配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量325g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。
芯なしで、廃棄物を削減します。
FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー
材質再生紙
幅(mm)107
色白
タイプシングル
長さ(m)170
香りなし
芯の有無なし
ミシン目なし
FSC認証認定
FSC認証番号C141076
1箱(32巻)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。
コンパクトサイズで、手軽に使用できます。
100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
材質パルプ100%
寸法(mm)200×185
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C204954
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール
成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)
材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量470.4g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アルコールタイプの除菌用ウエットシート。
携帯に便利なハンディサイズ。
身の回りの除菌に最適な商品です。
アルコール濃度:約10%
用途身の回りの除菌
商品タイプ携帯用
成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド
効果除菌
材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレン
シートサイズ(mm)150×200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76
香り無香料
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質SUS430
幅(mm)218
高さ(mm)151
奥行(mm)74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。
シートサイズ(cm)35×24.5
成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
種類フェイス&ボディシート
材質(シート)レーヨン+ポリエステル
香りクールシトラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに
材質アルミ蒸着PET
厚さ(mm)約0.012
寸法(mm)2100×1300
色ゴールド×シルバー
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
仕様不乾性、防水性、電気絶縁性
色ライトグレー
難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
作業管理者がひと目で分かるヘルメット貼付用管理者ステッカーです。
シールタイプなのでそのまま直接貼り付けできます。
ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途責任者識別用シールとして
取付方式ステッカー
材質ユポステッカー
寸法(縦×横)(mm)35×50
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
前垂れを装着し、軽トラックマット(別売り)と併用することで前方隙間からの雨水の侵入を防ぎます。
シートに傾斜をつくることでシート上の水たまりを防ぎます。
ポリエステル基布に塩ビコーティングを施している為、高い防水性を保ち、長期使用が可能です。
国内加工
用途軽トラック荷台カバー
仕様継ぎ目なし
種別軽トラック用スロープ式平張りタイプ
厚さ(mm)約0.5
色グリーン
ハトメ数15
ハトメピッチ(mm)500
生地エステルハンプ(本体)、ターポリン(前垂れ部分)
ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。
糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。
スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。
粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g)500
材質ABS樹脂、透明粘着シート
色青
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15
保持枚数A4コピー用紙10枚
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。
油性ペンなどで書き込みできます。
四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。
サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。
プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等
文字内容建築基準法による確認済
材質ポリプロピレン(プラダン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。
人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。
しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。
カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
厚さ(mm)防草シート:約0.25
打込本数約13650本/m2
目付(g/m2)防草シート:100
丈(mm)芝:35
幅(m)1.1
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
関連キーワード