木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
関連キーワード