12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44×1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF ベース寸法(mm)100 取扱説明書(1.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニノギス ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 動画あり
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm)0~50 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)39×45 器差(mm)±0.04 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)約63 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤルノギス モノタロウ 動画あり
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01 寸法(mm)デプスバー(5×t2) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)40 器差(mm)±0.03 指針の1回転(mm)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)