「減圧 エアー」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウ 動画あり
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用 材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール 全長(mm)230(本体、カプラ含む) 使用チャックLクリップチャック 接続ねじPT1/4 測定範囲(kPa)50~700 ホース長さ(mm)約600 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(6.0MB)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷