4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値5%水溶液で5~7 液性中性 使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷