「灯油入れ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液灯油専用
ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)約-5~45
吐出し量(L/min)約9
吐出口径(Φmm)19.5
吸入管径(mm)31
使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード