カテゴリ

  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(1,130)
  • エスコ(303)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(44)
  • 高島産業(44)
  • NOKクリューバー(35)
  • 日本メカケミカル(32)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
  • TRUSCO(25)
  • 特殊電極(23)
  • Glass Expansion(23)
  • 村上被服(22)
  • アズワン(20)
  • ニチアス(20)
  • 東洋石油化学(20)
  • 日本レヂボン(18)
  • 丸十(17)
  • ハマイ(15)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(14)
  • カネ大白木屋(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炭化」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用モノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用としてサイズフリー幅(cm)20混率(%)防炎加工綿100全長(cm)42袖口囲(cm)20厚さ(cm)0.5特性防炎
防炎頭巾 ツバなし 溶接用 モノタロウ防炎頭巾 ツバなし 溶接用モノタロウ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様頭巾(ツバなし)材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%特性防炎
防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様エプロン割烹着材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%袖丈(cm)60特性防炎適応胸囲(cm)90~114
ガラスコート ホイール用 モノタロウガラスコート ホイール用モノタロウ(24件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
探傷スプレー モノタロウ探傷スプレーモノタロウ(10件のレビュー)
449税込494
1本(420mL)
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用使用可能材質各種金属
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(102件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 モノタロウラッカーうすめ液モノタロウ(109件のレビュー)
949税込1,044
1缶(1L)ほか
当日出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
タイヤワックス 油性 モノタロウタイヤワックス 油性モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
当日出荷
油性タイプの高粘度タイヤワックスです。 光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。 油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類タイプ液体液性弱アルカリ性pH値0.80±0.01無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状非水溶性
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ モノタロウ耐水ペーパー 細幅ロールタイプモノタロウ(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(46件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(162件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品モノタロウ(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20APISN(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
リキッドバッファーエアゾール モノタロウリキッドバッファーエアゾールモノタロウ(52件のレビュー)
769税込846
1本(480mL)
当日出荷
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら