15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刷毛 目地用 白ナイロン モノタロウ 動画あり
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料 形状 サイズ(号)10 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)ナイロン(PBT) 主な用途水性用 刷毛幅(mm)28 金具幅(mm)28
1本
209 税込230
当日出荷

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長 モノタロウ 動画あり
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違 モノタロウ 動画あり
エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ
用途建築・工業用 玉厚(mm)15 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用、工業用 毛色茶色
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ 動画あり
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 毛色白色
1箱(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止 長さ(cm)約36 混率(%)綿100
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
449 税込494
当日出荷