ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで
呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)
歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)
角度(°)25
送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。
また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けに
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)145
厚さ(mm)23
直径(Φmm)32
質量(g)230
使用適合ねじ径W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。
口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235
材質炭素鋼(S45C)
最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)430
セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル
送り角度(°)5
1セット(15点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。
材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)
全長(mm)275
質量(g)880
刃幅(mm)17.5
最大開口(mm)50
差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)132
質量(g)470
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
空気消費量(L/min)65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)32
厚さ(mm)13.5
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。
セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット
材質S45C
適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車
取扱説明書(4.8MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53
セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個
質量(kg)16
外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ
材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼
材質(ラチェットハンドル)炭素鋼
材質(エクステンションバー)炭素鋼
セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm)
使用範囲(mm)6~21
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業など
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM
差込角(mm)9.5
適合規格IEC60900:2018
入組点数22PCS(専用ケース入り)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数27
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ