接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など
成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤
セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30
引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥629
税込¥692
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
欠品中
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途EPDMプラスチック、合成ゴム、金属など
成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤
セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3
引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥599
税込¥659
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード