37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22 線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニングブラシ セット モノタロウ 動画あり
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 軸径(Φmm)6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 全長C(mm)124 寸法A(mm)15 植付(mm)110 タイプ小判型 寸法B(mm)110 寸法C(mm)124
1本
299 税込329
当日出荷

真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)230 寸法A(mm)15 寸法B(mm)95 タイプ剣型 全長C(mm)230 植付(mm)95
1本
279 税込307
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 軸長(mm)33
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ 動画あり
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×15 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄 材質ナイロン 適合材鉄、ステンレス、アルミ
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなど ヘッド形状J型 適合材鉄、ステンレス、アルミ
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 材質(ブラシ部)カーボランダム 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。 材質真鍮 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)150 金具径(Φmm)82
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り 材質(ワイヤー部)鋼線 外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.5 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)