「研磨パット ガラス」の検索結果
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
材質フェルト
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)