一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.6
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
MRO-200DGの切断砥石用カバーです。
適合本体MRO-200DG
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード