「移動 トレー」の検索結果
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に
材質HDPE
質量(g)4100
容量(L)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885
危険物の類別非危険物
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール/樹脂
奥行(mm)420
キャスター樹脂
適合幅(mm)200(ロール幅)
取扱説明書(1.4MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として
タイプコーナー
付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個
材質ポリプロピレン(含む再生材)
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。
質量(kg)7.9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)TPR
段数3
耐荷重(kg/段)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915
材質(支柱)アルミ
トレー内寸(mm)280×495×70
トレー間隔(mm)280
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)3.9
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)