用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法H(mm)19
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状メネジ接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)26
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状ホース接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(Φmm)35
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグプラグ
寸法d(Φmm)17.7
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法D(Φmm)17.7
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法D(Φmm)35
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(Φmm)17.7
寸法d(Φmm)13
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
ポート数3
使用流体空気
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)22
使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード