2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

関連カテゴリ