樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断
全長(mm)225
バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。
トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。
切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。
切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.4~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。
材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)
全長(mm)275
質量(g)880
刃幅(mm)17.5
最大開口(mm)50
差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード