「自動巻きエアーホースリール」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
関連キーワード