「自転車 ギア」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数28
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)280
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード