安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)53
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)132
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質真鍮
接続口径カプラーPM20タイプ
全長(mm)120
質量(g)80
タイプT型・クローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
表面処理クロムメッキ
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車
適合英式バルブ・米式バルブ
材質本体:真鍮・プラグ:スチール
全長(mm)約65
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
先端径(mm)20
接続方式カプラ接続
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
先端幅(mm)30
取付ネジ径G1/4(PF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード