6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷