カテゴリ

  • 建築金物(1)
    • カラー線(1)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(19)
  • エスコ(26)
  • エーモン(4)
  • JAPPY(2)
  • 三ツ星(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 吉田隆(1)
  • アズワン(199)
  • RS PRO(121)
  • タジマツール(TJMデザイン)(47)
  • StarTech.com(47)
  • ニチフ(41)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(40)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 金子コード(23)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • KNIPEX(クニペックス)(18)
  • Murata Power Solutions(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 0.62(1)
  • 0.74(1)
  • 1.5(1)
  • 1.63(1)
  • 2(1)
  • 2.15(1)
  • 14(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 100(1)
  • 186(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「被覆線」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(3件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
熱電対 極細タイプ モノタロウ熱電対 極細タイプモノタロウ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32
強力万能はさみ スリム モノタロウ強力万能はさみ スリムモノタロウ(22件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断全長(mm)178材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウワイヤーストリッパー ストッパー付モノタロウ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
プラスチックニッパー 高品質 モノタロウプラスチックニッパー 高品質モノタロウ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マイクロニッパー 高品質 モノタロウマイクロニッパー 高品質モノタロウ(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
針金 カラー 1kg巻 モノタロウ針金 カラー 1kg巻モノタロウ(42件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(278件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(595件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
被覆材特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら