商品豆知識
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
フタにバックルロックを装着させることで、本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱
形状角型
規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
色グレー
材質再生ポリプロピレン
形状角型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
材質ステンレス
色シルバー
材質(磁石)異方性ゴム磁石
特性強力
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)6
形状角型
質量(kg)約1.33
色シルバー
材質(本体)ステンレス(SUS410)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに
材質PP+PVC
色ブルー
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
ピンチ数42
材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)約760×380×335
質量(g)約758
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約375×300
質量(g)約430
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
32ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に
ピンチ数32
材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)約615×297×370
質量(g)約397
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約735×350
質量(g)約825
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別角型
全長(mm)970
質量(kg)1.5
頭部寸法(mm)304
材質(柄部)スチールパイプ
材質(頭)鉄(50Mn)
先端幅(mm)262
頭部板厚(mm)1.3
頭部肩幅(mm)233
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)50×50
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに
材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン
色チタニウムグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20
開き角度(度)約90
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角形
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パレット積み製品の保管に便利な透明なパレットカバーです。雨・ホコリなどの付着をカバーします。透明なので中身も確認しやすく、被せやすい角型タイプです。またポップアップ式で取り出し可能のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
用途パレット積み製品の保管に
材質LDPE/LLDPE
厚さ(mm)約0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色黒
寸法(cm)55×145
取扱説明書(2.1MB)
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
関連キーワード
1
2
次へ