「軽量フレーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様横書き用
付属品粉受け
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・罫線あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
月の行事をバッチリ管理!
縦書きタイプの月行事ボードです。
アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様縦書き用
付属品粉受け
材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・罫線あり
取扱説明書(1.6MB)
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード