用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq
材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード