「電気 シール」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用
適合本体MDP-01、RDP-01交換用
部品名称オイルシール(軸受)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用
仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度3号
比重0.9(20℃)
外観半透明白色グリース状
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)190
生地ツイル
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈長袖
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
仕様不乾性、防水性、電気絶縁性
色ライトグレー
難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
綿素材のツナギ服です。
厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。
ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。
両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
用途自動車業、製造業などあらゆる業種
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
混率(%)綿100
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ツナギ服
質量(g/m2)235
生地ツイル
名入れ可
裾上げ可
袖丈長袖
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワークパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。
同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。
両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
生地ツイル
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル65、綿35
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け
材質PVCステッカー
取付方式裏面粘着
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
関連キーワード