50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ 動画あり
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単4形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 動画あり
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂 寸法(mm)80×35×18 質量(g)39 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1時間(連続測定時) 取扱説明書(1.0MB) 測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36 質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源単4乾電池×2 定格電圧(V)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式専用ボタン コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色レッド 電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間約100時間 インターフェイスUSBバージョン1.1準拠 連続待機時間約365日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474) 読取方式光学センサー方式 仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力6mA / 3V
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g)136.7 電源単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃)-50~400 測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93 放射率0.1~1.00可変 サンプリング約0.5秒(95%) 距離係数D:S=12:1 使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 温度表示方式デジタル 取扱説明書(7.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm)5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして 発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本 質量(g)105 スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE 寸法(Φ×高さH)(mm)112×36 全光束(Lm)12 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.06W LED×3個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可 電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時) 使用電池単4×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度 点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒 取扱説明書(3.7MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品ストラップ 全長(mm)131 材質(本体)アルミニウム合金 本体質量(g)145 全光束(Lm)600 直径×長さL(Φmm×mm)37×131 保護等級IP54 光源LED 使用電池単4電池x4本(別売) 点灯方式強/弱 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.1MB) 連続点灯時間(時間)強:2/弱:15 落下耐久(m)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに 仕様4面マグネット付 付属品取扱説明書、収納ケース 材質アルミ(本体) 測定範囲90°×4面(360°) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32 オートパワーオフ5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウ 動画あり
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体)アルミニウム合金 照光方式投光 本体質量(g)109 全光束(Lm)強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44 保護等級IPX7 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱 光源色 電源タイプ電池式 耐水性IPX7 色(本体) 明るさ(Lm)強:350/弱:100 照射角90° 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)34 連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7 最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)±0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

室内デジタル温湿度計 モノタロウ 動画あり
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 主材質ABS 電源単4乾電池2本(別売り) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90 測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99% 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 表示周期10秒毎 測定精度(℃)±1.0 機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示) 快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階; 測定対象温度・湿度 取扱説明書(4.2MB) 仕様バックライト付き、タッチスクリーン 湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に 付属品ヘルメットクリップx4個 材質(本体)ABS 本体質量(g)56(電池別) 全光束(Lm)強:120/弱:90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40 保護等級IPX3 光源白色LED 適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで 使用電池単四電池×2(別売) 電源タイプ電池式 照射角30° 取扱説明書(1.1MB) 連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
1個
999 税込1,099
当日出荷

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷