低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)約22
外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H
電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)-40~95
コード長さ(m)約1.5
精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)-40~95
精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
測定周期(秒/回)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.7MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ無
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約105
付属品両面テープ
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15
使用電池LR44ボタン電池x4個
電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式マグネット式
取扱説明書(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)約620
質量(g)約108
シャフト径(Φmm)約6.8
電源ボタン電池LR44×3個(別売)
吸着力(N)約12
シャフト長さ(mm)約410
先端径(Φmm)約15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に
音量(dB)(アラーム)約105
材質ABS
色ホワイト
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)100
取扱説明書(1.8MB)
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)47
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
消費電流(mA)<7
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)85RH以下
取扱説明書(1.4MB)
使用湿度(%RH)85以下
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)0~12.7
種別デジタル
質量(g)約200
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.6~0.7
器差(mm)±0.03
測定子(mm)10
差込深さ(mm)30
使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード