26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ワイヤーストリッパーカッター モノタロウ 動画あり
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。 使用範囲(mm2)0.2~5 全長(mm)175 質量(g)185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質CRV 幅(mm)(先端開)約40 全長(mm)200 質量(g)276 使用範囲1.25~3.5mm2 刃部硬度HRC58~62 被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm)202 質量(g)93 刃長(mm)82 材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm)2.5
1本
899 税込989
当日出荷

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄バインド線 モノタロウ 動画あり
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに 材質なまし鉄線 全長(m)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウ 動画あり
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 種別IV線 全長(mm)170 質量(g)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)