マルチストリッパー
(112件のレビュー)当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)