発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
用途壁面養生や緩衝材として。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色ブルー
質量(g/枚)約450
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。
凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。
従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙
テープ幅(mm)16
テープ地色紫
テープ種類不織布
粘着力(N/10mm)3.89
シート長さ(m)20
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護
色(表)ネイビー、(裏)黒
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
厚さ(mm)約4
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
質量(kg)約9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)青
色(裏)白
材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
再生材を30%配合しています。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
材質ポリプロピレン(再生材30%配合)
幅(mm)910
厚さ(mm)4
色黒
高さ(mm)1820
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
材質PE(バージン材)
厚さ(mm)0.05
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)約0.5
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦147×横139
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦1060×横853
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ2つ折り
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ4つ折り
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード