「高さ800」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)
色樹脂部:白
質量(g)約2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ピンチ数16
ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
質感があるPU-PVCレザータイプ。
背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー
材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP
幅(mm)580
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)480
ロッキング方式背座一体ロッキング
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
ヘッドレストなし
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800
下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)
適合パイプ径(Φmm)約41~49
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスターなし
使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
塗装エポキシ粉体塗装
材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段
積載荷重(kg)60/段
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)800
仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800
使用車輪(Φmm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
キャスター径(Φmm)50
取扱説明書(1.2MB)
関連キーワード