カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • イトーキ(2,631)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,403)
  • 常磐精工(1,094)
  • Panasonic(パナソニック)(759)
  • azbil(旧:山武)(527)
  • ODELIC(オーデリック)(477)
  • AMPHENOL(461)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(448)
  • RS PRO(403)
  • StarTech.com(342)
  • ラムマウント(317)
  • 中央精機(293)
  • コイズミ(259)
  • エスコ(228)
  • シグマ光機(226)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(220)
  • DAIKO(大光電機)(219)
  • U-KANAYA(213)
  • DAYTONA(デイトナ)(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 アルミ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 5軸モノタロウ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)2.2タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570アーム長さ(mm)506取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45軸数5軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.6MB)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75/100×100mm
ほうきチリトリセット スタンドタイプ モノタロウほうきチリトリセット スタンドタイプモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。 チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。 腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。 ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に全長(mm)780(セット時)グレー奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミクランプ開口径(Φmm)17~24材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブラックシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(2件のレビュー)
389税込428特価
1枚
取扱停止中
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプブラック厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
カラビナ オートロック式 モノタロウカラビナ オートロック式モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25破断強度(kN)25ロック機能あり
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(34件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車
タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウタッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付きモノタロウ
799税込879
1本
取扱停止中
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8商品タイプ本体付属品タッチペン用ホルダー材質(本体)アルミ質量(g)15対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ長さL×直径(mm×Φmm)140×10
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(102件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプモノタロウ
5,498税込6,048
1巻(5m)
当日出荷
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5特性難燃使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)RoHS指令対応証明書(0.3MB)
ペットボトルケージ 自転車用 モノタロウペットボトルケージ 自転車用モノタロウ(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウクロスレンチ アルミホイール対応モノタロウ(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
ブレーキシュー ナット付 モノタロウブレーキシュー ナット付モノタロウ(102件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
カラビナ ロック式 モノタロウカラビナ ロック式モノタロウ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール径(Φmm)約6寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプモノタロウ(22件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
ビスカップ モノタロウビスカップモノタロウ(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ビスなどを収納して携帯できる便利なカップです。 カラビナ付きなのでベルト通しに引っ掛けたり、ベルト通しも付いているので直接ベルトに通しても使えます。
用途ビスや釘などの携帯用収納として付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル、(カラビナ)アルミ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×95×130
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウカート 折りたたみ式 3輪 バッグ付モノタロウ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に質量(kg)2.2ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
甲プロテクター モノタロウ甲プロテクターモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲を守るプロテクターです。 先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。 先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。(表)黒、(裏)シルバー材質アルミサイズフリー質量(g)80/枚寸法(縦×横)(mm)118×155
工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ工事用ホワイトボード ホーローモノタロウ(8件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
当日出荷
手提げ付きで持ち運びに便利です。 スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ厚さ(mm)19関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工事用ホワイトボード 無地 モノタロウ工事用ホワイトボード 無地モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。 取手付きで持ち運びに便利です。 ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275取扱説明書(1.5MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(22件のレビュー)
689税込758
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(184件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用モノタロウ(45件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
ステッカー 避難 モノタロウステッカー 避難モノタロウ(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 裏面粘着テープ付で取付簡単です。 UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lmモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
取扱停止中
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質(本体)アルミニウム合金照光方式投光本体質量(g)109全光束(Lm)強:350/弱:100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44保護等級IPX7光源LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱光源色電源タイプ電池式耐水性IPX7色(本体)明るさ(Lm)強:350/弱:100照射角90°関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)照射距離(m)34連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
クーラーバッグ アルミ製 モノタロウクーラーバッグ アルミ製モノタロウ(73件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキシュー 一般車用 モノタロウブレーキシュー 一般車用モノタロウ(111件のレビュー)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用適合ホイールアルミ適合WOタイヤブラック
アルミテープ ブラック モノタロウアルミテープ ブラックモノタロウ(48件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベル 自転車用 ハンマー式 モノタロウベル 自転車用 ハンマー式モノタロウ(34件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20
ベル 自転車用 モノタロウベル 自転車用モノタロウ(67件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
兼用コンテナ 台車用 モノタロウ兼用コンテナ 台車用モノタロウ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラビナ リング付 モノタロウカラビナ リング付モノタロウ(64件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ロック機能なし
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(136件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(737件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ折りたたみ足場台 アルミモノタロウ(242件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
アルミ製踏み台 モノタロウアルミ製踏み台モノタロウ(483件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製モノタロウ(92件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウペイントマーカー 油性 中字モノタロウ(168件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら