「067h」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプレデュースト
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状径違いチーズ
タイプHI
使用流体水道用
棚板は物が転がって落ちにくいバスケットタイプです。
バスケットの底面はメッシュタイプで通気性が良いです。
動かしやすいハンドル付きです。
ストッパー付きキャスターで安定しやすいです。
組立も簡単です。
用途デスクワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴン、キッチンワゴンとして、オフィス・店舗・倉庫など備品や道具の収納に便利です。
材質スチール
段数3
耐荷重(kg/段)8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:393×286×67中段:403×296×67下段:413×306×67
キャスター径(Φmm)47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×785
取扱説明書(1.4MB)
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード