カテゴリ
- 整備工具・収納(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(2)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JTC(2)
- スズキ(1)
- HASCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アヴァンギャルド(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- シマツール(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「09913-50121」の検索結果

オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用
(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。用途バイクのオイルシールの抜き取りに仕様支点調節幅:6段階幅(mm)支点:約103×Φ14全長(mm)約340×Φ10材質(本体)中炭素鋼質量(g)約345角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ)適合径(Φmm)20~90販売区分業務用
シールプーラー 7段階調節機能付
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
シールプーラーセット
(48件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(3本組)当日出荷特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
パイロットベアリングプーラーセット
(105件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
ベアリングプーラー 強力型
(111件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
フックピック セット
(421件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ベアリングレース&シールドライバーセット
(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
オーリング シールピックツール セット
(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4本)当日出荷用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR販売区分業務用
スライドハンマーセット
(78件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425販売区分業務用
スライドハンマー
(102件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
フロントフォークオイルシールプッシャー
(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント販売区分業務用