カテゴリ

  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(207)
  • KITO(キトー)(110)
  • アズワン(80)
  • cotta(56)
  • エスコ(54)
  • TPP(49)
  • SMC(45)
  • NEG(日電理化硝子)(36)
  • TGK(東京硝子器械)(32)
  • GVS(32)
  • PROST's(28)
  • リスパック(26)
  • 三商(25)
  • Merck(メルクミリポア)(22)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(21)
  • コスモスビード(21)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ml」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポシェット 150mL用 モノタロウ

    ポシェット 150mL用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
    材質ポリエステル長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • 静電気除去スプレー モノタロウ

    静電気除去スプレー

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(150mL)
    当日出荷
    使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
    材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(141件のレビュー)
    169税込186
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 錆止めスプレー モノタロウ

    錆止めスプレー

    モノタロウ(439件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
    用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
  • 紙コップ 未晒 モノタロウ

    紙コップ 未晒

    モノタロウ(7件のレビュー)
    199税込219
    1パック(50個)
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。 無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質未晒クラフト紙+PEコーティング規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 線引きスプレー 道路用 モノタロウ

    線引きスプレー 道路用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(400mL)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • 遠沈管ラック モノタロウ

    遠沈管ラック

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
    用途遠沈管の収納に。適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
  • フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ

    フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用
  • アイスカップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    アイスカップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(50個)
    当日出荷
    内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。 季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。 FSC認証製品です。
    用途デザート用に。 お惣菜用に。 テイクアウト、ストック用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C183832