カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(1,063)
  • BIGM(丸山製作所)(444)
  • ニッセイ(315)
  • KITO(キトー)(302)
  • omron(オムロン)(229)
  • 三菱電機(216)
  • CKD(204)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
  • SHIMANO(シマノ)(185)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](179)
  • RS PRO(157)
  • コガネイ(156)
  • 大阪魂(154)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • ユタカメイク(127)
  • MAD MAX(マッドマックス)(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • サンエス(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200M」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(143件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック

    モノタロウ(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ モノタロウ

    カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(30m)
    当日出荷
    防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
    用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30
  • ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ

    ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(200m)
    当日出荷
    ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
    用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステルタイプ耐候性長さ(m)200
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • PPロープ モノタロウ

    PPロープ

    モノタロウ(229件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
    用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPひも モノタロウ

    PPひも

    モノタロウ(214件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
    用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • チューブ ポリエチレン製 モノタロウ

    チューブ ポリエチレン製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
    用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
  • ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ

    ぞうきん 綿100% 約32g

    モノタロウ(21件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約32繰り返し・詰め替え対応
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • 針金 ステンレス製 1kg巻 モノタロウ

    針金 ステンレス製 1kg巻

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
    用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウ

    ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g

    モノタロウ(12件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300生成り質量(g/枚)約30繰り返し・詰め替え対応
  • 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ

    除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%

    モノタロウ(67件のレビュー)
    699税込769
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • メッシュラック 間口1200mm モノタロウ

    メッシュラック 間口1200mm

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
    用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)1212耐荷重(kg/段)125キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40
  • 麻ひも モノタロウ

    麻ひも

    モノタロウ(60件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
    用途一般梱包や植物の誘引結束に。
  • 針金 1kg巻 モノタロウ

    針金 1kg巻

    モノタロウ(40件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
    用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガホン ハンディ モノタロウ

    メガホン ハンディ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ

    ペール缶 フタ・バンド セット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
    用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
  • マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ

    マルチシート 黒 センターライン入

    モノタロウ(4件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
    用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
  • 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ

    養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
  • 除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ

    除草剤 シャワー剤 持続性

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(4L)
    当日出荷
    薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
    用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 研磨パッド ロール モノタロウ

    研磨パッド ロール

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(60シート)
    当日出荷
    内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
    用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。粒度320厚さ(mm)約5砥材アルミナ基材ナイロン不織布シートサイズ(mm)100×200寸法(mm×m)200×6
  • 円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ

    円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
    用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ

    ぞうきん 綿100% 約48g 厚手

    モノタロウ(5件のレビュー)
    739税込813
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。 ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約48繰り返し・詰め替え対応
  • LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ

    LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180電球の種類CREE XP-G3連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm モノタロウ

    メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
    用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1213耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40アジャスター均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300