カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,999)
  • RS PRO(1,096)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(973)
  • Kawasaki(835)
  • Panasonic(パナソニック)(482)
  • KEMET(369)
  • omron(オムロン)(356)
  • IDEC(和泉電気)(338)
  • エスコ(333)
  • WURTH ELEKTRONIK(322)
  • Puig (プーチ)(271)
  • 日本モレックス(molex)(262)
  • CKD(189)
  • AMPHENOL(180)
  • アメリカン電機(155)
  • 七星科学研究所(154)
  • 明工社(153)
  • BULGIN(149)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
アナログテスター モノタロウアナログテスターモノタロウ(135件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.1MB)
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウメモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプモノタロウ(74件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(208件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
中継端子ボックス モノタロウ中継端子ボックスモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。適合電線(mm2)1.5(単線)定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66耐電圧(V)10K