電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
関連キーワード