カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(5,394)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(721)
  • ホンダ(485)
  • ニッサン(226)
  • RS PRO(216)
  • テクノフレックス(208)
  • BIGM(丸山製作所)(169)
  • CKD(160)
  • NSK(日本精工)(148)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(148)
  • コガネイ(130)
  • IKO(日本トムソン)(128)
  • 旭製作所(117)
  • エスコ(115)
  • ノーブランド(114)
  • SUS(エスユーエス)(105)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • マキテック(99)
  • TRUSCO(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークブルゾン ポリストレッチ モノタロウ

    ワークブルゾン ポリストレッチ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    ポリエステル混率の高い薄手のブルゾンです。 生地に伸縮性を持たせているので、快適に様々な動きに対応します。 シワになりにくく軽い着心地を味わえます。 両胸に面ファスナー式の大きめポケット(片側ペン挿し穴付き)と両腹前にポケット、左袖にペン挿しポケットが付いています。
    種別長袖ブルゾンライトグレー混率(%)(本体)ポリエステル98、ポリウレタン2、(メッシュ)ポリエステル100生地ストレッチツイル
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(599件のレビュー)
    779税込857
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    639税込703
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • TSソケット モノタロウ

    TSソケット

    モノタロウ(60件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • 角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ

    角型袋 自立式 フレコン生地仕様

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
    用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
  • 角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様 モノタロウ

    角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
    用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ

    ペール缶 フタ・バンド セット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
    用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
  • スパイラルエルボ90° モノタロウ

    スパイラルエルボ90°

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ

    ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
    用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
  • 棒状温度計 ケース付 モノタロウ

    棒状温度計 ケース付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
    用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ

    再生ドラム缶 オープン外レバー式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶
    当日出荷
    洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855販売区分業務用
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ

    ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
    用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質LLDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
  • 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 モノタロウ

    再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
    用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10販売区分業務用
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウ

    ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式

    モノタロウ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式販売区分業務用
  • 研磨ローラー モノタロウ

    研磨ローラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
    用途重研削や仕上げ研磨などに付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶オープン缶

    モノタロウ
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
  • ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ モノタロウ

    ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
    用途液体の保管・運搬用に材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ容量(L)200内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理板厚(mm)1.2内高(mm)857販売区分業務用
  • ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウ

    ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
    種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
  • ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶 クローズ缶

    モノタロウ
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847