平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。
自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ爪無
関連キーワード