カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,497)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(456)
  • オカムラ(岡村製作所)(368)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • 長野計器(172)
  • 大阪魂(153)
  • CKD(108)
  • 東海キャスター(88)
  • エスコ(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(71)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • アソー(64)
  • 潤工社(59)
  • TRUSCO(56)
  • 昭和コーポレーション(55)
  • THK(47)
  • PISCO(ピスコ)(40)
  • イスカル(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-08」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(99件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(19件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(156件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1105件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)