カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,372)
  • BIGM(丸山製作所)(396)
  • 大阪魂(386)
  • 3M(スリーエム)(151)
  • ホンダ(111)
  • エスコ(108)
  • 三菱電機(100)
  • 日本モレックス(molex)(89)
  • ニッセイ(83)
  • アズワン(79)
  • ParkerTAIYO(76)
  • omron(オムロン)(62)
  • RS PRO(61)
  • TRUSCO(54)
  • KITO(キトー)(50)
  • ノーブランド(48)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • STMicro(37)
  • グリーンクロス(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m #600」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンディングテープ モノタロウ

    メンディングテープ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
    用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
  • 研磨パッド #320 モノタロウ

    研磨パッド #320

    モノタロウ(311件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
    用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
  • OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ

    OPPテープ 中梱包用 100m巻

    モノタロウ(1件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
    用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • クリアテープ OPP製 モノタロウ

    クリアテープ OPP製

    モノタロウ(364件のレビュー)
    249税込274
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
    用途軽包装向け厚さ(mm)0.045クリア長さ(m)35引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • 除草剤 粒剤 モノタロウ

    除草剤 粒剤

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
    用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
  • ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

    モノタロウ(486件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

    モノタロウ(308件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L モノタロウ

    バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L

    モノタロウ(8件のレビュー)
    779税込857
    1パック(100枚)
    当日出荷
    環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
    用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
  • ヒートガン モノタロウ

    ヒートガン

    モノタロウ(104件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。材質再生PVC
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • 吸音・防音マット モノタロウ

    吸音・防音マット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
  • 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ

    高収縮チューブ 4:1

    モノタロウ(41件のレビュー)
    769税込846
    1パック(5本)
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
    用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
  • メッシュパレット キャスター付 モノタロウ

    メッシュパレット キャスター付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
    用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750販売区分業務用
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • エアーソー モノタロウ

    エアーソー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
    用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4販売区分業務用