カテゴリ
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(3,259)
- トヨタ(1,892)
- 三菱ふそう(1,486)
- BIGM(丸山製作所)(1,362)
- MAZDA(マツダ)(1,239)
- SMC(697)
- ミツビシ(671)
- 大阪魂(646)
- YAMAHA(ヤマハ)(493)
- スバル(488)
- 日野自動車(480)
- ニッサン(428)
- Igus(イグス)(389)
- いすゞ自動車(368)
- スズキ(361)
- 三木プーリ(338)
- KANA(片山チエン)(218)
- Panasonic(パナソニック)(211)
- KITO(キトー)(206)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「42-2」の検索結果

ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ステープル J線
(18件のレビュー)¥759税込¥8351箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
アーク溶接棒 軟鋼用
(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2.5kg)ほか当日出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ペーパータオル 厚手タイプ
(2625件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(200枚)ほか当日出荷再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工
除草剤 MCP入り
(417件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
ブルーシートロール 薄手 #1000
(59件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50m)ほか当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000
(45件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5枚)ほか当日出荷#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#1000相当質量(g/m2)42ハトメ内径(mm)12ハトメアルミハトメ
ソケット HI給水栓用 インサート付
(17件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
ホワイトシートロール 薄手 #1000
(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100m)当日出荷清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ホワイト長さ(m)100厚さ#1000相当質量(g/m2)42
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
グリスガン エアー式
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング
(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19穴角6角
エンドミルスタンドケース
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品
(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(20L)当日出荷エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン危険物の性状非水溶性