カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • SMC(78)
  • CKD(43)
  • StarTech.com(43)
  • 三木プーリ(28)
  • 三菱電機(22)
  • コガネイ(18)
  • 東洋技研(18)
  • 住友重機械工業(17)
  • 日東工業(17)
  • テンパール工業(15)
  • ベン(13)
  • 明工社(12)
  • 奥岡製作所(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 富士電機(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エスコ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p 20a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1125件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム