カテゴリ

  • 切削工具(1)
    • センタードリル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • YSK(山脇産業)(16)
  • 信和自動車工業(1)
  • アインツ(2)
  • TRUSCO(18)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(51)
  • 栗山百造(1)
  • アトムリビンテック(2)
  • SHT(4)
  • セフティー3(3)
  • エレコム(141)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • RS PRO(101)
  • イトーキ(98)
  • SMC(97)
  • マキテック(83)
  • StarTech.com(77)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • シグマ光機(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90度」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付モノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレンチタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 ダブル回転モノタロウ(47件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.82種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)取扱説明書(91.8MB)繰り返し・詰め替え対応
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
モップ セット 足踏み式 シングル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転モノタロウ(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.35種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315ハンドル長さ(mm)1245回転機構脱水のみ材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(91.7MB)繰り返し・詰め替え対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製モノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプモノタロウ(21件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウメッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプモノタロウ(89件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)測定範囲(kPa)30~400最小目盛(kPa)10適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298ホース長さ(mm)約300ゲージ目盛(kPa)10取扱説明書(1.1MB)
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウDCコンバーター DC24V-12Vモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)
関連キーワード
蝶番90度特集