カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 住友電工ハードメタル(2,544)
  • ネグロス電工(2,280)
  • カナフジ電工(749)
  • RS PRO(705)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(700)
  • マキタ(499)
  • ツヨロン(藤井電工)(450)
  • 因幡電工(343)
  • エスコ(341)
  • VIBRA(新光電子)(315)
  • 日動電工(271)
  • マスプロ電工(270)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(263)
  • 新コスモス電機(256)
  • 日東電工(247)
  • 大栄電線工業(212)
  • JAE(日本航空電子工業)(208)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](191)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎モノタロウ(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(151件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ充電式ブロワ18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
角バッグ 折りたたみ モノタロウ角バッグ 折りたたみモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ充電式クリーナー18V用 本体のみモノタロウ(81件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.3MB)商品タイプ本体のみ
電工バケツ 帆布製 モノタロウ電工バケツ 帆布製モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電工ナイフ モノタロウ電工ナイフモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに全長(mm)202質量(g)93刃長(mm)82材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)刃厚(mm)2.5
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(42件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプモノタロウ(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。収納時にはコンパクトに折りたたみ出来るので収納場所に困りません。ハンドル付きなので持ち運びに便利です。
用途工具などの収納材質オックスフォード布幅(mm)485質量(kg)0.85高さ(mm)250奥行(mm)285耐荷重(kg)10折りたたみ寸法(mm)約90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×260×250
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみモノタロウ(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)取扱説明書(2.6MB)
角バッグ折りたたみ 大容量 モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使用しないときは、折りたためてコンパクトになります。内外ポケットで区分け収納、ショルダーベルト付きで運搬に便利なツールバッグです。
用途工具などの収納に付属品ショルダーベルト材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン質量(kg)1.8ブラック×レッド耐荷重(kg)24ポケット数(外側)6ヶ所(内側)6ヶ所フタあり外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80-347外寸法・奥行(mm)290内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×390×320
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ充電式エアーポンプ 18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみモノタロウ(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm取扱説明書(4.2MB)
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウバイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプモノタロウ(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4
作業手袋 制電 コーティングなし モノタロウ作業手袋 制電 コーティングなしモノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1双
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など表面抵抗値(Ω)106-11ライトグレー材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1販売区分業務用
半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ半田こて コードレスタイプ 電池式モノタロウ(80件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(28件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
欠品中
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
ワンタッチコネクター モノタロウワンタッチコネクターモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(100個)
当日出荷
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に接続直線適合外径(Φmm)1.52材質(ボディ)ポリカーボネート
グルーガン コードレス 電池式 モノタロウグルーガン コードレス 電池式モノタロウ(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼モノタロウ(130件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)硬度HRC40質量(g)810プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウマルチ電工ハサミ ステンレス製モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。全長(mm)208刃長(mm)50材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR質量(g)174切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8