カテゴリ
- 作業工具(472)
- 物流用品(258)
- 保管用品(236)
- 清掃用品(233)
- 事務用品(231)
- 測定用品(207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 整備工具・収納(201)
- 研磨材(185)
- 配管・水廻り設備部材(185)
- 塗装・養生・内装用品(159)
- 切削工具(154)
- 農業・園芸資材(138)
- 梱包用品(124)
- 手袋(121)
- 安全用品(120)
- バッテリー・電装(111)
- 科学研究・開発用品(109)
- 安全標識(106)
- 空圧工具(103)
- 作業服(101)
- 安全保護具(91)
- テープ(82)
- 電気材料(81)
- オフィス家具(79)
- 自動車用オイル・ケミカル(79)
- 洗車・清掃(79)
- トラック輸送・安全用品(79)
- 建築金物(73)
- 機構部品(71)
- スプレー・オイル・グリス(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
- メカニカル部品(66)
- 安全靴・作業靴(63)
- パソコン/周辺機器(63)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 日用品(58)
- 自動車補修部品(56)
- 溶接用品(54)
- 厨房用品(53)
- 卓上消耗品(50)
- カー用品(50)
- 店舗什器・備品(48)
- 防災用品(48)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(48)
- タイヤ・足回り(46)
- トラック用品・パーツ(45)
- 電動工具(41)
- 自転車部品(40)
- 制御機器(39)
- ガレージ機器・整備設備(39)
- 接着剤・補修材(38)
- 鈑金・塗装(38)
- 測量用品(土木/建設)(32)
- 防犯用品(31)
- 家電(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 自転車整備工具・アクセサリー(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 洗剤・除去剤(28)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
- マスク(26)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(26)
- バイク部品(25)
- 農業機械(24)
- 農具(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- 救急・衛生(16)
- 塗料(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- クリーンルーム用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 学童・教育用品(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 食品・飲料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 住設機器(5)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 縫製用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(11,991)
- ホンダ(10,270)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- 東京発条製作所(676)
- リスパック(618)
- VISHAY(534)
- SMC(521)
- ノーブランド(421)
- コガネイ(420)
- TRUSCO(284)
- 理研計器(283)
- MAZDA(マツダ)(254)
- Texas Instruments(236)
- 福井クラフト(233)
- エスコ(222)
- INFINEON(216)
- KITO(キトー)(209)
- 三菱ふそう(189)
- スバル(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(17)
PEFC森林認証認定(4)
RoHS10物質対応(182)
エコマーク認定(5)
グリーン購入法適合(2)
バイオマスマーク認定(6)
サービス分類
- 名入れ(13)
「PB」の検索結果
特価

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
買い物かご 軽量タイプ
(54件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。用途スーパーなどでのお買い物に。色グレー容量(L)28材質PP寸法(mm)(内底面)406×266質量(g)504外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253ネスティング高さ(mm)18内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ペイントマーカー 油性 中字
(183件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ
¥8,498税込¥9,3481台当日出荷作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き
ポータブルバンドソー替刃
(82件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ドライバー パワーグリップ
(310件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
変換アダプター 3P→2P
(31件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W販売区分業務用
六角棒レンチ 黒染め
(127件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
精密ドライバー セット 11本
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(11本)当日出荷用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
耐水ペーパー
(766件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(60件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥229~税込¥252~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
レジ用サーマルロールペーパー
(150件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)色白芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ドライバー セット 10pcs
(85件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
...