カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(1)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(67)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • ニッコー(1)
  • 三友(2)
  • ネグロス電工(38)
  • まつうら工業(8)
  • メディアカバーマーケット(5,114)
  • (490)
  • 京セラ(305)
  • 三菱マテリアル(220)
  • エスコ(176)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](164)
  • StarTech.com(157)
  • プロトブレンボ(135)
  • リスパック(109)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • ホームテイスト(103)
  • 粧美堂(95)
  • 大阪魂(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープ PV 3打ち モノタロウ

    ロープ PV 3打ち

    モノタロウ(8件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
    用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル DisplayPort⇒VGA

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
    材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
  • PVCコーン モノタロウ

    PVCコーン

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355高さ(mm)700
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • キャスター 平台車 木製用 モノタロウ

    キャスター 平台車 木製用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
    用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

    モノタロウ(308件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
  • ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウ

    ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製

    モノタロウ(324件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
    用途食品の包装に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)ブリキ電子レンジ材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、脂肪酸誘導体(柔軟剤)、エポキシ化植物油(安定剤)
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • 滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    滑り止め軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(173件のレビュー)
    369税込406
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
    糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • ラインテープ トラ柄 モノタロウ

    ラインテープ トラ柄

    モノタロウ(25件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(111件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • PVCモール テープ付 モノタロウ

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • 滑り止めマット PVC モノタロウ

    滑り止めマット PVC

    モノタロウ(87件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
    用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ

    クッション マット PVC製 厚み15mm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)15ブラック加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • 玄関 マット PVC製 モノタロウ

    玄関 マット PVC製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。 屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
    用途屋内、屋外、通路などの出入口。種別玄関マット材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)60
  • デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウ

    デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
    用途机での筆記作業等に。材質軟質透明PVC厚さ(mm)1透明タイプ下敷きなし
  • 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ

    刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
    用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
  • 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ

    前掛け ビニール製 胸付

    モノタロウ(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
    用途水産加工業や園芸、水場作業など付属品紐×3本種別前掛け材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • マット PVC製 足元タイプ モノタロウ

    マット PVC製 足元タイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)10加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
  • バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ

    バケツ PVC製 スプリング入り

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
    用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ商品タイプ本体
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。材質再生PVC
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ

    ユニオン継手 一時補修用 PVC

    モノタロウ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
    用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ

    折りたたみボックス 台車用 蓋付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
    用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 水栓柱 ミカゲ モノタロウ

    水栓柱 ミカゲ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
    用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 水栓柱 モノタロウ

    水栓柱

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
    用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
  • 平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ

    平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
関連キーワード
pva特集