カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スリーピース(55)
- 三木プーリ(41)
- 日東工業(24)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- 日立産機システム(16)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 三菱電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(8)
- XP POWER(8)
- エスコ(7)
- バンドー化学(7)
- RS PRO(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- STMicro(6)
- LITTELFUSE(5)
- コーセル(4)
- ブランドをもっと見る
「a-58 v」の検索結果
特価

Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用